Kraftig skævbider, kan omstilles
Skævbider, kraftig udførelse, omstillelig
SKÆVBIDER MED UDVEKSLING L 200 MM
Varenr. 071401 599
EAN 4053479288222
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Dobbelt så meget skærekraft
Ved at trykke på effektknap
Stor skæreevne til tykkere kabler
Undgå hårde slag, som det opleves med konventionel skævbider
Skær af højstyrkestål
Giver længere levetid
Forbedret arbejdssikkerhed
Ergonomiske 2-komponent håndtag med skridsikker overflade
Længde (L) | 200 mm |
Længde i tommer (L) | 8 tommer |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 4,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 3,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 3,0 mm |
Maks. skæreevne for diameter for blød tråd | 5,0 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Samlingstype | Overlappende led |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |